曜日別特売

充電レシプロソー 本体のみ

充電レシプロソー 本体のみ - Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー 本体のみ - Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー 本体のみ - Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー 本体のみ - Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー 本体のみ - Panasonic(パナソニック)

折り曲げ式で狭所でも快適作業
電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。
火花が出にくく安心
刃の交換は工具レスでワンタッチ
暗所で便利はLED付き
刃の角度調整もでき、安定切断をサポート

用途
電線管の撤去
高所での軽天切断
現場での塩ビパイプ切断
天井の石膏ボード開口
配線用のコンパネ開口
庭木の手入れ
仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2]付属品金工刃(100mm)×1本、六角レンチ(対辺3mm)質量(kg)1.35刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50アズワン品番64-5278-79ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000ストローク幅(mm)14内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55669295EZ47A1X-B
34,100
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする