曜日別特売

レシプロ用金工刃100mm(5本組)

レシプロ用金工刃100mm(5本組) - Panasonic(パナソニック)

金属板などの薄物切断開口から電線管の切断に

材質バイメタル山数18(1インチ当り)全長(mm)100有効長(mm)75刃厚(mm)0.9アズワン品番64-5278-81内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
全長(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55669304EZ9SXMJ318(1インチ当り)1000.9
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする