曜日別特売

レシプロ用木金兼用刃100mm(5本組)

レシプロ用木金兼用刃100mm(5本組) - Panasonic(パナソニック)

釘の入った木材や軟鋼・アルミ・塩ビなどの切断に

材質バイメタル山数10(1インチ当り)全長(mm)150有効長(mm)130刃厚(mm)0.9アズワン品番64-5278-82内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
全長(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55669313EZ9SXDJ010(1インチ当り)1500.9
4,800
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする