工事用充電サイクロン式クリーナー セット

工事用充電サイクロン式クリーナー セット - Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー セット - Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー セット - Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー セット - Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー セット - Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー セット - Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー セット - Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー セット - Panasonic(パナソニック)

目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1
ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。
水洗いできるサイクロンユニット
隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ
ローラータイプの新設計フロアノズル
18Vも14.4Vも使えるデュアル式

長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124集塵方式サイクロン式商品タイプ本体+バッテリ内容量1セット
注意
※1:ごみフィルター掃除頻度がメーカー従来比1/6
全6種類を絞り込む
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
吸込仕事率(W)
適合バッテリー
6種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
吸込仕事率(W)
集塵容量(L)
連続使用時間(分)
質量(kg)
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55669338EZ37A5LJ1F-B14.45.0強:20、標準:90.25強:約45、標準:約801.75EZ9L48(14.4V 5.0Ah)
71,700
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
55669347EZ37A5LJ1F-W14.45.0強:20、標準:90.25強:約45、標準:約801.75EZ9L48(14.4V 5.0Ah)
71,700
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
55669356EZ37A5LJ1G-B185.0強:35、標準:90.25強:約30、標準:約1001.85EZ9L54(18V 5.0Ah)
73,800
57,980
63,778(税込)
当日出荷
55669365EZ37A5LJ1G-W185.0強:35、標準:90.25強:約30、標準:約1001.85EZ9L54(18V 5.0Ah)
73,800
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
55669374EZ37A5PN1G-B183.0強:35、標準:90.25強:約18、標準:約601.65EZ9L53(18V 3.0Ah)
70,200
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
返品不可
55669383EZ37A5PN1G-W183.0強:35、標準:90.25強:約18、標準:約601.65EZ9L53(18V 3.0Ah)
70,200
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする