工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ

工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ - Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ - Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ - Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ - Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ - Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ - Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ - Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1
ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。
水洗いできるサイクロンユニット
隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ
ローラータイプの新設計フロアノズル
18Vも14.4Vも使えるデュアル式

連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)1.15適合バッテリーEZ9L48(14.4V 5.0Ah)・EZ9L54(18V 5.0Ah)・EZ9L53(18V 3.0Ah)セット内容本体のみ集塵方式サイクロン式商品タイプ本体のみ内容量1台
注意
※1:ごみフィルター掃除頻度がメーカー従来比1/6
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
吸込仕事率(W)
集塵容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55669399EZ37A5X-B14.4/18本体(14.4V)強:20 標準:9、(18V)強:35 標準:90.25
36,400
28,980
31,878(税込)
当日出荷
55669408EZ37A5X-W14.4/18本体(14.4V)強:20 標準:9、(18V)強:35 標準:90.25
36,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55669408
2022-06-08
用途: 屋内~車内の清掃までコレ1台で済ませます
農・林・水産業

憧れのパナ製充電式クリーナーをついに購入しました!バッテリーはドリル用の14.4Vがありましたので、コチラの本体のみを選択。普段は他社の10.8Vの充電式クリーナーにお世話になってましたが、バッテリーアップのせいか流石にコチラの方がよく吸ってくれます。しかも流行のサイクロン式で、透明ダストカップ採用のお陰で、吸い取ったゴミが見えるのがイイですね。バッテリー以外の付属品は全て揃っており、中々お買い得です。今度は18Vのバッテリーでも試してみたいと思います。

対象商品 : 55669399
2021-01-29
用途: 工事後清掃時
建設業・工事業

吸引力は申し分ないが、木くずなどは、吸うと根詰まりしてまうので、粉塵などでは使えると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする