電波ソーラーウオッチ

電波ソーラーウオッチ - カシオ計算機

本格アウトドアギアPRO TREKの中でも様々なアウトドアフィールドでのアクティビティに対応する「Multi Field Line(マルチフィールドライン)」から、NewモデルPRW-70が登場します。
時計本体をメタルのベゼルで挟み込むメタルレイヤー構造とラグ一体型ケースバックの採用により、手元になじむジャストサイズ化を実現。
また、指のホールド感を向上する特殊パターンを施した角型サイドボタンとボタンの誤作動を防ぐボタンガードを採用し、フィールドでの高い操作性を実現しています。

仕様ネオブライト、ねじロック式リューズ、ブラックIP(ケース部)、電波受信機能:自動受信(最大6回/日)、針位置自動補正機能、方位計測機能:自動水平補正機能、気圧計測機能、高度計測機能/相対高度計、温度計測機能、ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能、フィッシングタイム、ムーンデータ(月齢のみ)、タイドグラフ、日の出・日の入時刻表示、ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き)、タイマー(セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測)、時刻アラーム5本・時報、針退避機能(手動、自動(高度、気圧、温度計測時))、バッテリーインジケーター表示、パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します)、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、耐低温仕様(-10℃)、操作音ON/OFF切替機能、ダブルLEDライト、ル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約6ヶ月、パワーセービング状態の場合:約21ヶ月、ネオンイルミネーター、LED:ホワイト材質樹脂/ステンレス、デュラソフトバンド(シリコーン樹脂)、無機ガラス幅(mm)49.9高さ(mm)51.1質量(g)79奥行(mm)14.5電源タフソーラー(ソーラー充電システム)表示方式デジアナ防水20気圧防水内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55668333PRW-70Y-1JF
64,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする