曜日別特売

折りたたみ デスク (幅80 奥行40)

折りたたみ デスク (幅80 奥行40) - YAMAZEN(山善)折りたたみ デスク (幅80 奥行40) - YAMAZEN(山善)折りたたみ デスク (幅80 奥行40) - YAMAZEN(山善)折りたたみ デスク (幅80 奥行40) - YAMAZEN(山善)折りたたみ デスク (幅80 奥行40) - YAMAZEN(山善)折りたたみ デスク (幅80 奥行40) - YAMAZEN(山善)折りたたみ デスク (幅80 奥行40) - YAMAZEN(山善)折りたたみ デスク (幅80 奥行40) - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

テレワーク、在宅勤務、リモートワークに最適。使うときだけサッと出せるフレーム折りたたみ式デスク。
パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク
折りたたみ時は狭いところでも収納可
組立いらずの完成品
商品両サイドにあるスイッチを押すだけで、簡単に設置可能
アジャスターつきなのでガタつきを押さえられる

用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。材質スチール(エポキシ樹脂)、パーティクルボード(メラミン樹脂)幅(mm)800質量(kg)7.6高さ(mm)700奥行(mm)400折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×740×65内容量1台
取扱説明書:(0.35MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62302154RPST8040H(ABR/BK4)アンティークブラウン・ブラック
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
55668489RPST-8040H(WN/WH2)ウッドナチュラル
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
55668498RPST-8040H(DBRBK4)ダークブラウン
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
62302163RPST8040H(AIV/WH)アンティークアイボリー・ホワイト
オープン
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55668498
2023-12-07
用途: 作業テーブルを追加したいとき
サービス業

臨時の作業用のテーブルを探していました。
折り畳み式で大きさや幅が丁度よく作業する時に使用したくて購入しましたがとても良かったです!色はダークブラウンを購入しました、キレイな色で問題ないです。
価格もお手頃だったのでもう一つ購入を決めました、並べて使うにはちょうど良いサイズと大きさで引き続き使用していきたいと思います。

対象商品 : 55668489
2022-06-21
用途: 家で仕事をする時のデスク
金融・保険業

高さと、大きさもちょうど良く ベットを置いてある6畳間なのですが邪魔にならず、使い勝手も良いです。

対象商品 : 55668489
2021-03-16
用途: 作業台として
長崎県民主医療機関連合会その他業種

注文から、届くまでとても早くてよかったです。
デスクも、思っていた以上に頑丈ですぐに使えて助かりました。
書庫に置いて、ファイルを出して見たり、コンパクトなので、出したままでも
邪魔になりません。もっと早く購入していればよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする