曜日別特売

折りたたみテーブル ミニテーブルハイ

折りたたみテーブル ミニテーブルハイ - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル ミニテーブルハイ - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル ミニテーブルハイ - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル ミニテーブルハイ - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル ミニテーブルハイ - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル ミニテーブルハイ - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル ミニテーブルハイ - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル ミニテーブルハイ - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

テレワーク、在宅勤務、リモートワークに最適。使うときだけサッと出せる折りたたみ式のミニテーブルハイタイプ。
小型で軽量なので持ち運びも楽々

用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。質量(kg)3.5材質スチール(エポキシ樹脂)、パーティクルボード(メラミン樹脂)天板耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×520×700天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)500×400内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55668525RYST-5040H(WN/WH2)ウッドナチュラル
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
62302197RYST5040H(ABR/BK4)アンティークブラウン/ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
55668534RYST-5040H(DBRBK4)ダークブラウン
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
62302206RYST5040H(AIV/WH2)アンティークアイボリー/ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
64036833RYST-5040H(WH/WH2)ホワイト/ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
43276435RYST-5040H(WN/BK4)ウッドナチュラル/ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
64036824RYST-5040H(BK/BK4)ブラック/ブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64036824RYST-5040H(BK/BK4)55668534RYST-5040H(DBRBK4)RYST-5040H(BK/BK4) 折りたたみテーブル ミニテーブルハイ YAMAZEN(山善) 55668534折りたたみテーブル ミニテーブルハイYAMAZEN(山善)1台
4,998
税込5,498
色違いの商品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55668525
2021-12-20
用途: 事務作業の補助テーブルとして使用

事務机の上でチューブファイル2冊程度広げてパソコンを使うと作業スペースが
狭くて困っていました。事務机の高さとほぼ同じため、必要な時に簡単にスペースを
拡張できます。用済み後は畳んでしまえるので、非常に重宝です。
床面で滑らないのも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 55668525
2021-04-02
用途: パソコン使用時に使用
運輸・通信業

事務デスクとして狭いスペースでの使用に最適折りたたみ収納できるので重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする