曜日別特売

飛沫防止 アクリルパーテーション 厚さ4mm

飛沫防止 アクリルパーテーション 厚さ4mm - 東洋ケース
(1件のレビュー)

飛沫感染対策のアクリルパーテーション。オフィス、会議室、受付等様々なシチュエーションで利用可能。
受付カウンター等1枚で対応できる大きいサイズ。
4mm厚の丈夫なアクリル板。
透明度が高く違和感無く使用が可能。
パネル下の隙間から小包などの受け渡しが出来る。
組み立て式で使用しない際はコンパクトに収納できる。

用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、窓口などのウイルス感染防止として。材質アクリル板幅(mm)800厚さ(mm)4高さ(mm)620奥行(mm)134
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55668595ACP-L1台6208001341.8
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
お客様組立品
62301917ACP-L*61セット(6台)6208001341.8 /1枚
オープン
52,980
58,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62301926ACP-L*121セット(12台)6208001341.8 /1枚
オープン
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62301935ACP-L*601セット(60台)6208001341.8 /1枚
オープン
449,800
494,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62301908ACP-L*31セット(3台)6208001341.8 /1枚
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55668595
2021-02-02
用途: 接客カウンター
モンテカーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

高さ600mmなので土台の幅がもう少し広いほうが良い。ちょっと不安定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする