タカショー
エバーみす垣ボード
片面仕様の丸竹の立体感。
こだわりの質感と品格を兼ね備えたみす垣ボード。
材質
ASA
幅(mm)
1800
色
真竹
高さ(mm)
300
寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×300
取付ビス数
イエロー4×16(別売)
使用場所
屋外用
内容量
1枚
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55670433
EV-51
¥
9,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください