タカショー
エコ竹 割竹
お手頃価格が魅力。「エコ竹」シリーズ。
材質
AS、ABS
長さ(mm)
3660
寸法(mm)
40
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×L3660
内容量
1セット(30本)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55670668
ASW-40Y/30
¥
153,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません