タカショー
エコ竹 半割
お手頃価格が魅力。「エコ竹」シリーズ。
材質
AS、ABS
長さ(mm)
3660
色
イエロー
注意
※エコ竹のΦ数、長さには多少の誤差があります。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(Φmm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55670677
ASH-50Y/20
1セット(20本)
50
50×L3660
¥
122,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55670686
ASH-63Y/10
1セット(10本)
63
63×L3660
¥
82,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55670695
ASH-80Y/10
1セット(10本)
80
80×L3660
¥
102,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません