タカショー
合成竹新玉袖垣
竹垣や光悦寺垣など、和の庭を彩るさまざまな垣根に
寸法(Φmm)
柱:80、63
材質
AS系樹脂
色
イエロー
高さ(mm)
1700
内容量
1枚
注意
※袖垣のH寸は全て柱の長さです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55670878
GO-11
2尺
600×1700
¥
95,500
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55670887
GO-11
2.3尺
700×1700
¥
108,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55670896
GO-11
2.5尺
750×1700
¥
117,800
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55670905
GO-11
3尺
900×1700
¥
142,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません