合成竹両角垣

合成竹両角垣 - タカショー

竹垣や光悦寺垣など、和の庭を彩るさまざまな垣根に

材質AS系樹脂イエロー高さ(mm)1700寸法(Φmm)柱:63内容量1枚
注意
※袖垣のH寸は全て柱の長さです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55670914GO-216002尺600×1700
97,200
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55670923GO-217002.3尺700×1700
112,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55670939GO-217502.5尺750×1700
122,900
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55670948GO-219003尺900×1700
147,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする