合成竹みす袖垣

合成竹みす袖垣 - タカショー

豊富なバリエーションの中からシーンに合った袖垣をお選びください。

材質AS系樹脂イエロー高さ(mm)1700寸法(Φmm)柱:63内容量1枚
注意
※袖垣のH寸は全て柱の長さです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55670957GO-256002尺600×1700
78,600
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55670966GO-257002.3尺700×1700
88,500
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55670975GO-257502.5尺750×1700
97,800
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55670984GO-259003尺900×1700
117,600
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする