合成竹二段枝折戸

合成竹二段枝折戸 - タカショー
用途スチール製ひじつぼと真鍮製アオリ止め付材質AS系樹脂イエロー高さ(mm)1050内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55671063GO-026002尺600×1050
43,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55671079GO-027002.3尺700×1050
46,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55671088GO-027502.5尺750×1050
49,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする