タカショー
合成四ツ目垣
アプローチを彩る、簡単施工の合成四ツ目垣フェンス
ユニット式なので、柱へ取り付けるだけのスピーディな施工。
用途
ユニットの四ッ目垣だから、柱へ取付けるだけのスピーディーな施工です。横竹は、アルミ芯入りエコ竹Φ30mmです。
材質
AS
寸法(Φmm)
アルミ芯入りエコ竹:30
幅(mm)
1800
色
イエロー
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55671097
UN-101
L型
1800×600
¥
36,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55671106
UN-102
H型
1800×900
¥
51,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません