タカショー
竹製カケヒ
和の趣を添える
材質
竹、駒頭:杉
幅(mm)
185
質量(kg)
1.3
色
イエロー
サイズ
3尺
高さ(mm)
約1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55671289
BK-1
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください