タカショー
ニューミニ合成竹光悦寺垣
小空間に和の世界を作り出す坪庭。
ミニサイズで美しく仕上がります。
材質
AS
幅(mm)
500
質量(kg)
0.6
色
イエロー
高さ(mm)
360
寸法(幅W×高さH)(mm)
500×360
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55671298
UN-24
¥
26,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください