タカショー
ミニ合成竹垣根
小空間に和の世界を作り出す坪庭。
ミニサイズで美しく仕上がります。
材質
AS
幅(mm)
1200
色
イエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅120cm×高さ20cm×厚さ5cm
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55671316
UN-21
¥
10,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください