曜日別特売

ミニ合成竹金閣寺垣

ミニ合成竹金閣寺垣 - タカショー

小空間に和の世界を作り出す坪庭。
ミニサイズで美しく仕上がります。

材質AS幅(mm)1200イエロー寸法(幅W×高さH)(mm)1200×200200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅120cm×高さ20cm×厚さ6cm内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55671334UN-22
14,200
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする