曜日別特売

竹製ししおどし

竹製ししおどし - タカショー
(1件のレビュー)
材質天然竹、台部:ひのき幅(mm)300イエロー寸法(幅W×高さH)(mm)300×630寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台部W300×H630000m寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)台部W300×H630mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55671359BS-1
17,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55671359
2021-02-11
用途: 鹿威し。
製造業

とても良い音です。大きさ、動作、乾燥具合いも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする