ネットストーン Mタイプ

ネットストーン Mタイプ - タカショーネットストーン Mタイプ - タカショーネットストーン Mタイプ - タカショーネットストーン Mタイプ - タカショー

洗い出しでは難しい施工も簡単に折り、曲げ、カットが自由自在

材質ネット:綿、石:天然石幅(mm)300寸法(mm)1玉実寸:約10~18サイズM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×約8質量(g/m2)約11.6使用場所床(軽歩行)、床(重歩行)、壁(屋内外)内容量1箱(11枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55671465TNS-702M白玉白玉
13,350
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55671517TNS-603M青玉青玉
13,350
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55671474TNS-703M三彩三彩
13,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55671483TNS-707M雲彩雲彩
13,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55671499TNS-801M硝彩硝彩
15,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55671508TNS-600M五色五色
13,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする