タカショー
ネットストーン Sタイプ
洗い出しでは難しい施工も簡単に折り、曲げ、カットが自由自在
材質
ネット:綿、石:天然石
幅(mm)
300
寸法(mm)
1玉実寸:約7~13
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×約5
質量(g/m
2
)
約8.1
使用場所
床(軽歩行)、壁(屋内外)
内容量
1箱(11枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55671526
TNS-801
硝彩
硝彩
¥
15,350
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55671544
TNS-603
青玉
青玉
¥
13,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55671553
TNS-702
白玉
白玉
¥
13,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55671535
TNS-600
五色
五色
¥
13,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55671569
TNS-703
三彩
三彩
¥
13,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55671578
TNS-707
雲彩
雲彩
¥
13,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません