曜日別特売

成型池 カルミューズ

成型池 カルミューズ - タカショー

自然に近い池を簡単に造る
成型池とは、特にガーデン用に設計された池です。
魚を熱や凍結から守るのに適度な深さがあり、棚に睡蓮などの水生植物を植えるのにも適しています。
また池の形がすでに決まっているので、最終的にどのような形になるのかが分かり、周りに配置する植物や石なども考えやすく、また施工性にも大変優れています。

用途地中埋込専用の樹脂製成型池です。水中植物や魚が泳ぐ池を簡単に作ることが出来ます。適合推奨ポンプ:ビオガーデン1600.3000材質低密度ポリエステル容量(L)230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55671684KAM-3
49,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする