曜日別特売

ビオガーデン ポンプ

ビオガーデン ポンプ - タカショー
用途ビオガーデンポンプのメーカ推奨メンテナンス頻度は、3カ月に1度。それでもすぐゴミが詰まる場合はネットを使用し対応ください。」電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)10材質ABSなど仕様水量調節可能内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
付属品
適合内径(Φmm)
消費電力(W)(50/60Hz)
最大流量(L/min)
最大揚程(m)
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55671754IAA-01BP800155×160×100本体:約2.2、ベル:0.02・リング:0.02・ヴォルケーノ:0.020.5インチ噴水ノズル3種類(ベル・リング・ヴォルケーノ)、伸縮接続パイプ(約150~250)、接続コネクター、マルチノズル1個ホース:13、19、25212020/12/15約0.9/約1.15ベル:40×86・リング:39×43・ヴォルケーノ:39×48
49,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
55671763IAA-05BP12000250×255×165本体:約5.2、ヴォルケーノ:0.151インチ噴水ノズル1種類(ヴォルケーノ)、伸縮接続パイプ(約150~435)、接続コネクター、マルチノズル2個、加熱保護装置付ホース:19、25、33、40150/190160/185約5.8/約7.9ヴォルケーノ:90×109
169,000
取扱い終了
返品不可
55671779IAA-03BP4000250×255×166本体:約5.1、ヴォルケーノ:0.151インチ噴水ノズル1種類(ヴォルケーノ)、伸縮接続パイプ(約150~435)、接続コネクター、マルチノズル2個、加熱保護装置付ホース:19、25、33、4090/11078/88約4.7/約6.3ヴォルケーノ:90×109
134,000
取扱い終了
返品不可
55671788IAA-04BP8000250×255×166本体:約5.2、ヴォルケーノ:0.151インチ噴水ノズル1種類(ヴォルケーノ)、伸縮接続パイプ(約150~435)、接続コネクター、マルチノズル2個、加熱保護装置付ホース:19、25、33、40140/160122/138約5.1/約7.2ヴォルケーノ:90×109
153,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする