曜日別特売

ジェミールフラン ヒートグロス シャンプーM

ジェミールフラン ヒートグロス シャンプーM - ジェミールフラン

ドライヤーで乾かすたびに高まるツヤ感
毛髪保護成分のメロウアミノがなめらかな手触りの土台をつくります。
毛髪補修成分のヒートグロスPPTがダメージ部分を補修。ドライヤーの熱が加わることでツヤのヴェールを形成します。
毎日使い続けることで、表面のヴェールが積み重なり、光の反射強度が向上。見た目のツヤ感が高まります。

用途髪にツヤを与えたい方へ成分水・ラウレス硫酸Na・DPG・イソステアラミドプロピルベタイン・オレフィン(C14-16)スルホン酸Na・ラウレス-6酢酸Na・コカミドプロピルベタイン・コカミドメチルMEA・ラウロイルアスパラギン酸Na・ホホバワックスPEG-80・カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)・加水分解ヒアルロン酸・グリセリン・チューベロース多糖体・ユキノシタエキス・アルギニン・PCAイソステアリン酸PEG-40水添ヒマシ油・ココイルアルギニンエチルPCA・ポリクオタニウム-10・セルロースガム・ポリビニルアルコール・ラウリルベタイン・グリチルリチン酸2K・サクシニルグリチルレチン酸2Na・塩化Na・硫酸Al・クエン酸・BG・エタノール・AMP・水酸化Na・ピロ亜硫酸Na・酸化銀・フィチン酸・フェノキシエタノール・香料香りベリーやマグノリアが調和したフェミニンなロマンティックピオニーの香りRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55669566-1個(400mL)詰替
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55669557-1個(200mL)本体
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする