ジェミールフラン シルキーシャイニー

ジェミールフラン シルキーシャイニー - ジェミールフランジェミールフラン シルキーシャイニー - ジェミールフラン

乾かすだけで髪がツルンと整うヘアケアライン
キューティクル成分に似た毛髪保護成分スムースリピッドがさらっとしたすべりとツヤ感を表現します。

用途夜のお手入れで、ラクしてキレイになりたい方へ成分水・ジメチコン・セタノール・ジステアリルジモニウムクロリド・ステアリルアルコール・アモジメチコン・マカデミアナッツ油・ベヘントリモニウムクロリド・イソプロパノール・カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)・クオタニウム-33・γ-ドコサラクトン・イソステアリン酸イソステアリル ・セバシン酸ジエチル・ローズヒップ油・テトラオクタン酸ペンタエリスリチル・ラウリン酸スクロース・ラウリルベタイン・ジココジモニウムクロリド・ステアルトリモニウムクロリド・シクロペンタシロキサン・ジメチコノール・BG・エタノール・AMP・エチドロン酸・フェノキシエタノール・香料香りやさしくリラックス効果のあるピュアピオニーの香りRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55669593-1個(180g)本体
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
55669609-1個(400g)詰替
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする