ジェミールフラン ジューシーグロッシー

ジェミールフラン ジューシーグロッシー - ジェミールフランジェミールフラン ジューシーグロッシー - ジェミールフラン

乾かすだけで髪がツルンと整うヘアケアライン
水分と油分を同時にかかえ込み、毛髪へ補給できる保湿成分モイスチュアリピッドがうるおいのあるまとまりとツヤ感を表現します。

用途夜のお手入れで、ラクしてキレイになりたい方へ成分水・ステアリルアルコール・セタノール・ジメチコン・テトラオクタン酸ペンタエリスリチル・アモジメチコン・ステアルトリモニウムクロリド・ジステアリルジモニウムクロリド・ローズヒップ油・カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)・ジステアリン酸ポリグリセリル-10・γ-ドコサラクトン・ヒアルロン酸Na・セバシン酸ジエチル・クオタニウム-33・ラウリルベタイン・ジココジモニウムクロリド・テトラオレイン酸ソルベス-60・シクロペンタシロキサン・乳酸・BG・イソプロパノール・エタノール・AMP・BHT・EDTA-2Na・フェノキシエタノール・香料香りやさしくリラックス効果のあるピュアピオニーの香りRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55669618-1個(180g)本体
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
55669627-1個(400g)詰替
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする