ジェミールフラン ヒートグロス トリートメントJ

ジェミールフラン ヒートグロス トリートメントJ - ジェミールフラン

ドライヤーで乾かすたびに高まるツヤ感
天然保湿因子PCAで髪のみずみずしさをアップ。しっとりとした髪へ導きます。
毛髪補修成分のヒートグロスPPTがダメージ部分を補修。ドライヤーの熱が加わることでツヤのヴェールを形成します。
毎日使い続けることで、表面のヴェールが積み重なり、光の反射強度が向上。見た目のツヤ感が高まります。

用途髪にツヤを与えたい方へ成分水・ステアリルアルコール・セタノール・ベヘントリモニウムクロリド・ジメチコン・プロパンジオール・イソプロパノール・スクワラン・PPG-9ジグリセリル・ステアリン酸グリセリル(SE)・PCA・PCA-Na・(ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ)ヒドロキシプロピル加水分解シルク・テオブロマグランジフロルム種子脂・マンゴー種子脂・(マカデミア種子油/水添マカデミア種子油)エステルズ・カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)・加水分解ケラチン(羊毛)・セバシン酸ジエチル・セルロースガム・ポリビニルアルコール・ラウリルベタイン・ジアルキル(C12-18)ジモニウムクロリド・セテアレス-25・セテアレス-7・テトラオレイン酸ソルベス-30・塩化Na・硫酸Al・アモジメチコン・ビスセテアリルアモジメチコン・グリコール酸・BG・AMP・BHT・フェノキシエタノール・香料香り甘酸っぱさと上品さを感じるモダンなピオニーの香りRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55669679-1個(400mL)詰替
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
55669663-1個(180g)本体
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする