スパッと履ける5本指ソックス スニーカー丈 旭化成ロイカCF消臭糸使用

スパッと履ける5本指ソックス スニーカー丈 旭化成ロイカCF消臭糸使用 - PAX-ASIANスパッと履ける5本指ソックス スニーカー丈 旭化成ロイカCF消臭糸使用 - PAX-ASIANスパッと履ける5本指ソックス スニーカー丈 旭化成ロイカCF消臭糸使用 - PAX-ASIANスパッと履ける5本指ソックス スニーカー丈 旭化成ロイカCF消臭糸使用 - PAX-ASIANスパッと履ける5本指ソックス スニーカー丈 旭化成ロイカCF消臭糸使用 - PAX-ASIANスパッと履ける5本指ソックス スニーカー丈 旭化成ロイカCF消臭糸使用 - PAX-ASIAN
(1件のレビュー)

通常の靴下よりも編み工程の針数を増やし指先ワイドに設計。指通りがよくスパッと履けるのが特徴。
日本製消臭糸 旭化成ロイカCF使用(繊維表面にイオン化状態を作り悪臭物質を吸着。繊維自身に消臭機能を備えているため、洗濯や着用回数による消臭機能への影響はありません)

用途ビジネス、作業、あらゆるシーンに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)11丈区分スニーカー内容量1袋(3足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55669864CW586ポリエステル、綿、ポリウレタン25~27五本指3足消臭
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
55669873CW587ポリエステル、綿、ポリウレタン27~29五本指3足消臭
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55669873
2025-11-13
用途: 指が入らない!

29cmまでとの事だったので、大きいと思い購入したが、指の部分が細く、伸縮性も低いため入りませんでした。試しに子供に履かせて見ましたが、24センチの子供でもぎりぎりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする