PAX-ASIAN
スパッと履ける先丸ソックス クルー丈 旭化成ロイカCF消臭糸使用
ワイド設計で伸びが良く履きやすい。
日本製消臭糸 旭化成ロイカCF使用(繊維表面にイオン化状態を作り悪臭物質を吸着。繊維自身に消臭機能を備えているため、洗濯や着用回数による消臭機能への影響はありません)
用途
ビジネス、作業、あらゆるシーンに対応します。
材質
ポリエステル、綿、ポリウレタン
色
黒
サイズ(cm)
25~27
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
消臭
かかとからの長さ(cm)
24
丈区分
クルー丈
指タイプ
先丸
内容量
1袋(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55669889
CW588
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください