ナイロンウエーダーセパレート

ナイロンウエーダーセパレート - FUKUTOKU(福徳産業)ナイロンウエーダーセパレート - FUKUTOKU(福徳産業)ナイロンウエーダーセパレート - FUKUTOKU(福徳産業)

70デニールナイロン生地で軽量で丈夫。固定ベルトは長さが調整できるバックル式で着用感を調整可能。補修用生地付き。

グリーン材質(表地)ナイロン100%、PVC加工、(裏地)ポリエステル100%、(ブーツ)PVC100%内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
長さ(mm)
質量(g)
太もも周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55669758#897125940(踵から履口)140068
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
55669767#897126940(踵から履口)150068
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
55669776#897127960(踵から履口)160072
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
55669785#897128960(踵から履口)170072
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする