曜日別特売

電磁接触器(コンタクタ)

電磁接触器(コンタクタ) - ABB電磁接触器(コンタクタ) - ABB電磁接触器(コンタクタ) - ABB電磁接触器(コンタクタ) - ABB電磁接触器(コンタクタ) - ABB電磁接触器(コンタクタ) - ABB電磁接触器(コンタクタ) - ABB電磁接触器(コンタクタ) - ABB
規格IEC/UL/CSA内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
166件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
極数
接点構成
補助接点
コイル電圧(V)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56983518AF09-22-00-110.2742NO2NCAC24-60/DC20-60
3,998
4,398(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983527AF09-22-00-120.2742NO2NCAC/DC48-130
3,998
4,398(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983536AF09-22-00-140.3142NO2NCAC/DC250-500
3,998
4,398(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983545AF09-30-01-120.2733NO1NCAC/DC48-130
3,998
4,398(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983554AF09-30-01-130.2733NO1NCAC/DC100-250
3,998
4,398(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983563AF09-30-01-140.3133NO1NCAC/DC250-500
3,998
4,398(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983579AF09-30-10-110.2733NO1NOAC24-60/DC20-60
3,998
4,398(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983588AF09-30-10-120.2733NO1NOAC/DC48-130
3,998
4,398(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983597AF09-30-10-140.3133NO1NOAC/DC250-500
3,998
4,398(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983606AF09-30-22-110.3233NO2NO2NCAC24-60/DC20-60
5,498
6,048(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983615AF09-30-22-120.3233NO2NO2NCAC/DC48-130
5,498
6,048(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983624AF09-30-22-130.3233NO2NO2NCAC/DC100-250
5,498
6,048(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983633AF09-30-22-140.3633NO2NO2NCAC/DC250-500
5,498
6,048(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983649AF09-40-00-120.2744NOAC/DC48-130
3,798
4,178(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983658AF09-40-00-140.3144NOAC/DC250-500
3,798
4,178(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983667AF09Z-22-00-200.3142NO2NCDC12-20
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983676AF09Z-22-00-210.3142NO2NCAC24-60/DC20-60
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983685AF09Z-22-00-220.3142NO2NCAC/DC48-130
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983694AF09Z-22-00-230.3142NO2NCAC/DC100-250
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983703AF09Z-30-01-200.3133NO1NCDC12-20
9,898
10,888(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983719AF09Z-30-01-210.3133NO1NCAC24-60/DC20-60
9,898
10,888(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983728AF09Z-30-01-220.3133NO1NCAC/DC48-130
9,898
10,888(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983737AF09Z-30-01-230.3133NO1NCAC/DC100-250
9,898
10,888(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983746AF09Z-30-10-200.3133NO1NODC12-20
8,698
9,568(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983755AF09Z-30-10-210.3133NO1NOAC24-60/DC20-60
8,698
9,568(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983764AF09Z-30-10-220.3133NO1NOAC/DC48-130
8,698
9,568(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983773AF09Z-30-10-230.3133NO1NOAC/DC100-250
8,698
9,568(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983789AF09Z-30-22-200.3633NO2NO2NCDC12-20
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983798AF09Z-30-22-210.3633NO2NO2NCAC24-60/DC20-60
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983807AF09Z-30-22-220.3633NO2NO2NCAC/DC48-130
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983816AF09Z-30-22-230.3633NO2NO2NCAC/DC100-250
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983825AF09Z-40-00-200.3144NODC12-20
9,898
10,888(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983834AF09Z-40-00-210.3144NOAC24-60/DC20-60
9,898
10,888(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983843AF09Z-40-00-220.3144NOAC/DC48-130
9,898
10,888(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983859AF09Z-40-00-230.3144NOAC/DC100-250
9,898
10,888(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983868AF12-30-01-120.2733NO1NCAC/DC48-130
5,498
6,048(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983877AF12-30-01-130.2733NO1NCAC/DC100-250
5,498
6,048(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983886AF12-30-01-140.3133NO1NCAC/DC250-500
5,498
6,048(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983895AF12-30-10-120.2733NO1NOAC/DC48-130
5,498
6,048(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983904AF12-30-10-130.2733NO1NOAC/DC100-250
5,498
6,048(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983913AF12-30-10-140.3133NO1NOAC/DC250-500
5,498
6,048(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983929AF12-30-22-110.3233NO2NO2NCAC24-60/DC20-60
6,998
7,698(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983938AF12-30-22-120.3233NO2NO2NCAC/DC48-130
6,998
7,698(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983947AF12-30-22-130.3233NO2NO2NCAC/DC100-250
6,998
7,698(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983956AF12-30-22-140.3633NO2NO2NCAC/DC250-500
6,998
7,698(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983965AF12Z-30-01-200.3133NO1NCDC12-20
14,980
16,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983974AF12Z-30-01-210.3133NO1NCAC24-60/DC20-60
14,980
16,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983983AF12Z-30-01-220.3133NO1NCAC/DC48-130
14,980
16,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56983999AF12Z-30-01-230.3133NO1NCAC/DC100-250
14,980
16,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56984008AF12Z-30-10-200.3133NO1NODC12-20
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする