ミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプ

ミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプ ANEX ミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプ ANEX ミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプ ANEX ミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプ ANEX ミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプ ANEX ミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプ ANEX ミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプ ANEX
(2件のレビュー)

ギア山数72枚。
強力本締め・軽い早回しのラチェット機構。
狭い箇所に便利なスタービータイプ。
指先で回しやすい早回しキャップ。
切替誤作動を防ぐ狭いスイッチ範囲。
片手でスイッチの切替OK。
片頭ビット専用(全長19mm以上 対辺6.35mm六角軸)。
溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。

用途狭い箇所の作業に最適 先端サイズNo.2 商品構成単品 付属ビット超短溝付ビット+2×19 アズワン品番65-1948-75 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
先端形状
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55669907 307-D プラス 67 PP、TPE、ネオジウム磁石 クローム・モリブデン・バナジウム鋼
2,200
1,898
2,088 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ANEX_ミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプ(No.307-D)

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55669907
2020-09-14
用途:
概ね満足、早回しはクイックボール72ほどやり易くない

「クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル」がとても気に入ったためこちらも購入しました
クイックボール72の良いところを概ね踏襲していてよいと思いますが、早回し部分が細くて表面のグリップが弱いため少し回しにくいです
太くするとそれはそれで不便ですので、表面をギザギザにするとか、ラチェット歯数を45枚くらいに減らすとか工夫して欲しいです

対象商品:
55669907
2020-09-23
用途:
パソコン等のメンテナンス
その他業種

回転もスムーズで、大変使いやすく、おすすめな商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする