ANEX
でかドラ
硬く締まったネジも回せる。
固着したネジも回せる。
トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。
用途
力が入る大型ハンドル
仕様
マグネット付
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55670004
NO.7770
プラス
No.2
50
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
55670013
NO.7770
プラス
No.3
50
¥
1,200
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ANEX_でかドラ(No.7770,7790)
参考になった