ANEX
でかドラ ビット差替タイプ
硬く締まったネジも回せる。
固着したネジも回せる。
トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。
ビット差替タイプ。
ハンドル内にビットの収納が可能です。
用途
力が入る大型ハンドル
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
材質(グリップ)
材質(軸)
差込角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55670029
NO.7790
プラス
+2×-6
グリップ:PP
ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
6.35
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ANEX_でかドラ(No.7770,7790)
参考になった