曜日別特売

冷却スーツ用チラー

冷却スーツ用チラー - TRUSCO

チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチでホース脱着が可能です。給水しやすい投入口になっています

仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5627セット内容チラー1台質量(kg)13電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125設定方式水温:3段階水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-82内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55671867RCS-100
419,000
319,800
351,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする