曜日別特売

トルネードラカン 冷却服 長袖ブルゾン TR3262 (服のみ)

トルネードラカン 冷却服 長袖ブルゾン TR3262 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 冷却服 長袖ブルゾン TR3262 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 冷却服 長袖ブルゾン TR3262 (服のみ) - 日新被服

(中厚)ポリ65・綿35シリーズ 薄過ぎず、厚過ぎず、丈夫。作業服の伝統的な定番生地。
衝撃の涼しさ 3つの冷却力! 吸気力+循環力+排気力
TR襟芯バンド排気孔 採用:衣服内の風を首元からスムーズに排出する!これが冷却力の大事な要素。
TR楽らく電池操作ポケット:これは本当に便利、もう元には戻れない。バッテリー操作の度に、服の前ファスナーを開閉する必要がない、手間が掛からない。

仕様TR 襟芯バンド排気孔ありセット内容服のみ混率(%)綿65・ポリエステル35内容量1着
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55672077TR3262-94-Mブルー×シルバーM1144856
8,750
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
55672086TR3262-94-Lブルー×シルバーL1185058
8,750
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
55672095TR3262-94-LLブルー×シルバーLL1225260
8,750
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
55672104TR3262-94-3Lブルー×シルバー3L1265462
8,750
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
55672113TR3262-94-4Lブルー×シルバー4L1325662
9,070
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
55672129TR3262-94-5Lブルー×シルバー5L1385862
9,070
取扱い終了
返品不可
55672138TR3262-96-Mネイビー×シルバーM1144856
8,750
取扱い終了
返品不可
55672147TR3262-96-Lネイビー×シルバーL1185058
8,750
取扱い終了
返品不可
55672156TR3262-96-LLネイビー×シルバーLL1225260
8,750
取扱い終了
返品不可
55672165TR3262-96-3Lネイビー×シルバー3L1265462
8,750
取扱い終了
返品不可
55672174TR3262-96-4Lネイビー×シルバー4L1325662
9,070
取扱い終了
返品不可
55672183TR3262-96-5Lネイビー×シルバー5L1385862
9,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする