リランド(RILAND)
フルデジタルインバーター直流溶接機
最大4mmΦ棒まで本格的な溶接が実現!
200V専用機!
軽量・コンパクト(4.3kg)
質量(kg)
4.3
周波数(Hz)
50/60共用
ケーブル長(m)
ホルダー:3/アース:3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
126×234×288
電源電圧(V)
単相200
定格使用率(%)
25
出力電流範囲(A)
(MMA) 40 190
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55672813
MMA202GDM
¥
185,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください