曜日別特売

ペーパーシールド

ペーパーシールド - 北原産業ペーパーシールド - 北原産業

顔を広範囲で保護する紙製のフェイスシールドです。
飛沫をカットします。
組み立て簡単で、頭のサイズに合わせて5段階調整できます。
眼鏡をしたまま装着可能、首にかけても使用可能そのまま捨てられるので、衛生的です。

形状防災面短辺(mm)360長辺(mm)670材質(シールド)紙製内容量1袋(50枚)
注意
※サイズは、組み立て前のサイズです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556730841M
オープン4,390
1,390
アウトレット
1,529(税込)
当日出荷
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする