規格IEC 60947-2/UL 489定格絶縁電圧(V)690定格周波数(Hz)DC、50/60保護等級IP20 IP40(actuating end only)締付トルク(N・m)3.5動作範囲70~110% Ue耐振動性能IEC 60068-2-6、EN 61373 Cat.1/Class B汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)-25~60電源供給AC/DC任意保管温度(℃)-40~70導体サイズ(AWG[mm2])1~25 (14-2) strand、1~35 (14-3) cableDINレールEN 60715内容量1個