曜日別特売

power supply from the CP-D range

power supply from the CP-D range - ABBpower supply from the CP-D range - ABBpower supply from the CP-D range - ABBpower supply from the CP-D range - ABBpower supply from the CP-D range - ABBpower supply from the CP-D range - ABBpower supply from the CP-D range - ABBpower supply from the CP-D range - ABB
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全20種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
定格入力電流(A)
定格出力電力(W)
定格出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56985234CP-D 12/0.83100~240 AC0.83-1012 DC
オープン
24,980
27,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985243CP-D 12/2.1100~240 AC2.1-3012 DC
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985259CP-D 24/0.42100~240 AC0.42-1024 DC
オープン
24,980
27,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985268CP-D 24/1.3100~240 AC1.3-3024 DC
オープン
28,980
31,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985277CP-D 24/2.5100~240 AC2.5-6024 DC
オープン
32,980
36,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985286CP-D 24/4.2100~240 AC4.2-10024 DC
オープン
43,980
48,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985295CP-D RU9~35 DC1×102×524024 DC
オープン
24,980
27,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985304CP-E 12/10.0100~240 AC10-12012 DC
オープン
51,980
57,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985313CP-E 12/2.5100~240 AC2.5-3012 DC
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985329CP-E 24/0.75100~240 AC0.75-1824 DC
オープン
24,980
27,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985338CP-E 24/1.25100~240 AC1.25-3024 DC
オープン
28,980
31,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985347CP-E 24/10.0100~240 AC10-24024 DC
オープン
54,980
60,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985356CP-E 24/2.5100~240 AC2.5-6024 DC
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985365CP-E 24/20.0100~240 AC20-48024 DC
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985374CP-E 24/5.0100~240 AC5-12024 DC
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985383CP-E 48/0.62100~240 AC0.625-3048 DC
オープン
32,980
36,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985399CP-E 48/1.25100~240 AC1.25-6048 DC
オープン
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985408CP-E 48/10.0100~240 AC10-48048 DC
オープン
79,980
87,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985417CP-E 48/5.0100~240 AC5-24048 DC
オープン
64,980
71,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985426CP-E 5/3.0100~240 AC3-155 DC
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする