曜日別特売

IMPACT PROセーフティーシューズ T-9880

IMPACT PROセーフティーシューズ T-9880 - スター・トレーディングIMPACT PROセーフティーシューズ T-9880 - スター・トレーディングIMPACT PROセーフティーシューズ T-9880 - スター・トレーディングIMPACT PROセーフティーシューズ T-9880 - スター・トレーディングIMPACT PROセーフティーシューズ T-9880 - スター・トレーディング
(1件のレビュー)

つま先に鋼先芯を使用したセフティーシューズです。超軽量で片足約360g(26cm)、幅広4E設計でゆったりとした履き心地です。
EVAミッドソールにより足の衝撃を緩和して疲れづらく靴底の全面ラバーによりグリップ性を高めた商品です。
カップインソールを使用していますのでフィット感のある履き心地良い商品です。

ネイビー材質(甲)合成皮革・合成繊維靴底2cm材質(底部)合成底材質(先芯)樹脂製先芯ヒール(cm)3.5 cm内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55308208T-988025
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
55308217T-988025.5
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
55308226T-988026
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
55308235T-988026.5
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
55308244T-988027
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
55308253T-988028
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
55308199T-988024.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55308208
2024-06-16
用途: 仕分け
運輸・通信業

まず軽い!
履きやすい!汚れも目立ちません!
作業着との色合いもあっててセンスがいいです!
他の人とかぶってないのもいいです!
リピーターです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする