15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
HDMI出力端子搭載
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
市販のVマウントバッテリープレートに対応
付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/リモコン/取扱説明書規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大16出力HDMI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC10~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1コントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間3年入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75/100×100スピーカー2W×2(LR)色(本体)ブラック画面サイズ15.6型アズワン品番64-3969-07アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS内容量1台