13.3型マルチメディアディスプレイ

13.3型マルチメディアディスプレイ - ADTECHNO(エーディテクノ)13.3型マルチメディアディスプレイ - ADTECHNO(エーディテクノ)13.3型マルチメディアディスプレイ - ADTECHNO(エーディテクノ)13.3型マルチメディアディスプレイ - ADTECHNO(エーディテクノ)

最大4K@30入力対応
13.3型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
抜け防止用ケーブルクランプを標準付属
3G-SDI入出力端子搭載(LevelA/B対応)
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
VESA75×75mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用

付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大16出力3G-SDI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC10~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.5×33.5×212入力3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1解像度1920×1080保証期間3年入力端子3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2(LR)色(本体)ブラック画面サイズ13.3型アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55677178LCD1331S
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,800/税込¥4,180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする