曜日別特売

消防ホース巻取機(据置型)

消防ホース巻取機(据置型) - 報商製作所消防ホース巻取機(据置型) - 報商製作所消防ホース巻取機(据置型) - 報商製作所消防ホース巻取機(据置型) - 報商製作所

消防ホースの巻取機です。
町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。
消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。
中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。
25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。

質量(kg)11.9主要材質SSサイズ(mm)330×520×660内容量1台
注意
※シーズンによって、在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55677345WR-01-
79,50049,980
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
71941540WR-01【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
79,50049,980
39,980
アウトレット
43,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする