曜日別特売

3Dフェイスシールド(10枚入)

3Dフェイスシールド(10枚入) - セイワ3Dフェイスシールド(10枚入) - セイワ3Dフェイスシールド(10枚入) - セイワ3Dフェイスシールド(10枚入) - セイワ3Dフェイスシールド(10枚入) - セイワ3Dフェイスシールド(10枚入) - セイワ3Dフェイスシールド(10枚入) - セイワ3Dフェイスシールド(10枚入) - セイワ

手持ちの帽子、ヘアバンド、ヘルメット、衛生帽子などで簡単に装着ができます。
息苦しさゼロの呼吸スペース確保。
日常動作を考慮したシールドサイズ。
繰り返し洗って使える軽量高強度3Dフェイスシールド。
ハンカチをシールド額部分に入れて装着することが出来ます。
一体成型製品なので異物混入を防ぎます。
メガネ対応構造。
曇り止め防止加工。
安心の日本製。

用途工場、飲食店、イベント会場、医療現場、教育現場、窓口業務、工事現場、理美容店等透明質量(g)35材質(レンズ)PET樹脂サイズ(mm)215×120×300内容量1袋(10枚)
注意
※本製品の使用には、手持ちの帽子、ヘアバンド、ヘルメット、衛生帽子などが必要になります。
※本製品は重ねて梱包しております。1枚づつ剥がしにくい場合には、同梱の「取り外し用便利カード」をご使用ください。
※装着用のゴムバンドが必要な場合には、「ゴムバンドS(50cm)P-FS-3DBS」、「ゴムバンドM(52cm)P-FS-3DBM」、「ゴムバンドL(53cm)P-FS-3DBL」を別途お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55677677FS-3D‐10
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする