ゴムバンド

ゴムバンド - セイワゴムバンド - セイワゴムバンド - セイワゴムバンド - セイワ
(1件のレビュー)

3Dフェイスシールド用ゴムバンドになります。

用途装着用ゴムバンド幅(cm)3材質織ゴムブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55677686P-FS-3DBSS50
オープン169
139
アウトレット
153(税込)
当日出荷
残り5点です
55677695P-FS-3DBMM52
オープン
取扱い終了
55677704P-FS-3DBLL53
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55677686
2024-03-02
用途: フェイスガードの固定
その他業種

フェイスガードにつけるには、輪になっていて無理だったので、接着部を切りました。さらに、思ったより伸びなかったので、前の伸び切ったのと繋いで使いました。アジャスター付のがあれば良かったかも と、買ってから思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする