曜日別特売

ドラムチューブ

ドラムチューブ - MAX(マックス)[事務用品・工具]ドラムチューブ - MAX(マックス)[事務用品・工具]ドラムチューブ - MAX(マックス)[事務用品・工具]ドラムチューブ - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(3件のレビュー)

レタツインシリーズ共通消耗品。
電線径に合わせたサイズのマックスドラム式丸チューブです。
250m巻の大容量!
ドラム式なので、いつでもキレイに印刷。チューブのよじれによる印刷ミスも大幅減!
箱入りですから、積み上げ保管にも便利です。
電線径にピッタリだから、ずれにくい!

適合機種LM-500・LM-500W・LM-550W、LM-390T・LM-390T/W、LM-340T・LM-340T/W、LM-380T・LM-380T/PC、LM-330T、LM-400II、LM-400テープ長さ(m)250内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55677975LM-TU436L23.6(2.0mm2用)64-8598-04
5,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
55677966LM-TU432L23.2(1.25mm2用)64-8598-03
5,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 機械装置配線作業時 製造業
製造業

マックス純正なので、問題無く使えました。納品も早く助かります。

対象商品 : 55677966
2023-02-20
用途: 機器盤配線
製造業

マックス純正なので、スムーズに問題無く使えた
到着も早かった

対象商品 : 55677966
2023-10-30
用途: 機械装置配線作業時
製造業

柔らかく印刷の乗りが良いです。表面が少しザラザラした感じなので、やや滑りにくいです。汚れが付き易いのが聊か難点かもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

マックスレタツイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする